Set de cestas

Ref.: 0683730383
Ver todas las versiones
BALDAS FLEX CORNER SAPHIR 1000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALDAS FLEX CORNER SAPHIR 1000MM
Set de cestas
Para anchos de unidad entre 900 y 1200 mm
  • Montaje en altura variable en la corredera del herraje deslizante para módulo esquinero Flex Corner

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Nivel de brillo de la caja

Pulido
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm
Más Información

Material de la jaula

Acero
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

7 kg
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Superficie de la caja

Cromado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.030 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top