Set de cestas

Ref.: 0683730387
Ver todas las versiones

BALDAS FLEX CORNER PREMEA 1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALDAS FLEX CORNER PREMEA 1200MM
Set de cestas
Para anchos de unidad entre 900 y 1200 mm
  • Montaje en altura variable en la corredera del herraje deslizante para módulo esquinero Flex Corner

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Nivel de brillo de la caja

Pulido
Más Información

Apto para la anchura del armario

1200 mm
Más Información

Material de la jaula

Acero/madera
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

7 kg
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Superficie de la caja

Cromado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.8 kg
Más Información

Catálogo General

0683730387

Ficha Técnica

32407560.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top