Set de cestas

Ref.: 0683730386
Ver todas las versiones
BALDAS FLEX CORNER PREMEA 1000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALDAS FLEX CORNER PREMEA 1000MM
Set de cestas
Para anchos de unidad entre 900 y 1200 mm
  • Montaje en altura variable en la corredera del herraje deslizante para módulo esquinero Flex Corner

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Nivel de brillo de la caja

Pulido
Más Información

Apto para la anchura del armario

1000 mm
Más Información

Material de la jaula

Acero/madera
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

7 kg
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Superficie de la caja

Cromado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.199 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top