BALDA-SLNTDSHLF-SHLF-600MM

Ref.: 0957589338
Ver todas las versiones
BALDA-SLNTDSHLF-SHLF-600MM

Descripción

BALDA-SLNTDSHLF-SHLF-600MM

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

1285 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9910.000 g
Más Información

Altura

600 mm
Más Información
Scroll to top