Báscula electrónica de alta capacidad

Ref.: 0714643050
Ver todas las versiones
BALANZA-ELECTR-A/A-100KG-L245-A57
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALANZA-ELECTR-A/A-100KG-L245-A57
Báscula electrónica de alta capacidad
  • Exactitud de las mediciones: ±10 g
  • Cuerpo de aluminio macizo
  • Permiten programar la cantidad deseada. Emisión de una señal acústica antes de la finalización de la carga
  • Permite al usuario cargar la cantidad de gas refrigerante almacenada anteriormente
  • Apagado automático tras tres horas de inactividad
  • Con patas ajustables y nivel de burbuja para una nivelación perfecta de la base
  • En un cómodo maletín de transporte

Sin certificado de calibración

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Profundidad

220 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Peso de la base de apoyo

42 g
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Peso máximo del rango de medición

100 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

46 g
Más Información

Tensión nominal

9 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84233000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Altura

57 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 45 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714643050

Ficha Técnica

32408518.pdf
Scroll to top