Balanza electrónica digital

Ref.: 0714643005
Ver todas las versiones
BALANZA BW30 (30 KG)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALANZA BW30 (30 KG)
Balanza electrónica digital
BW 30
Balanza de capacidad hasta 30 Kg, con visualización digital y opción de funcionamiento autónomo a batería

Realizada en acero inoxidable con grado de protección IP65

Resistencia y estanqueidad para un uso diario en entornos de suciedad, polvo y salpicaduras.

Doble display

Muestra la lectura por el frontal y por la parte opuesta, de manera que es efectiva para usar en mostradores de cara al público. Dispone de la opción de desactivarlo.

Batería recargable con indicador

Dispone de una batería recargable mediante la conexión del cable de alimentación a la red eléctrica. Funciona también desde red, independientemente de que la batería esté conectada. En todo momento podremos visualizar en el visor el estado de la batería, para prever su recarga.

Autoapagado y ahorro batería

Ahorrará el máximo de batería autoapagándose a los 10 minutos o poniéndose en espera a los 40 segundos de permanecer el display inmóvil.

Modo Cuentapiezas

Muy práctica para procesos de envasado y manipulación de cantidades por unidades.

Conversor de unidades Kg /lb /g

Fácil adaptación a los trabajos deseados.


Uso en cocinas, restaurantes y dosificación de productos químicos para agricultura.


Cuenta piezas para procesos de envasado, control de calidad, etc.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

644222326.pdf

Catálogo General

0714643005

Ficha Técnica

32411289.pdf
Scroll to top