Clips de bisagras para muebles con amortiguación

Ref.: 0683138513
Ver todas las versiones
B.SUPERACODADA S1 100§ BASE H0 ATOR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

B.SUPERACODADA S1 100§ BASE H0 ATOR
Clips de bisagras para muebles con amortiguación
105°
con placa de montaje en 3D

Bisagra de cazoleta hidráulica, cierre suave

Acoplable

Ángulo de apertura:

105°

Diámetro de la cazoleta de la bisagra:

35 mm

Profundidad de la cazoleta de bisagra:

11,5 mm

Con placa de montaje 3D

Material principal:

acero laminado en frío

Revestimiento:

niquelado

Grosor de la puerta:

14-21 mm

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Codo

18.5 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la placa de montaje

Acero
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Tipo de placa de montaje

Con tornillo para aglomerado
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Limitador de apertura

105 grados
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

14-21 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683138513

Ficha Técnica

32406980.pdf

Ficha Técnica

32406981.pdf

Ficha Técnica

32406982.pdf

Ficha Técnica

32406983.pdf
Scroll to top