Clips de bisagras para muebles con amortiguación

Ref.: 0683138611
Ver todas las versiones

B.RECTA TETON48 S1 100§ BASE H0 ATOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

B.RECTA TETON48 S1 100§ BASE H0 ATOR
Clips de bisagras para muebles con amortiguación
105°
con placa de montaje en 3D

Bisagra de cazoleta hidráulica, cierre suave

Acoplable

Ángulo de apertura:

105°

Diámetro de la cazoleta de la bisagra:

35 mm

Profundidad de la cazoleta de bisagra:

11,5 mm

Con placa de montaje 3D

Material principal:

acero laminado en frío

Revestimiento:

niquelado

Grosor de la puerta:

14-21 mm

Scroll to top