Azada de jardín/azada Ulm

Ref.: 0695945061
Ver todas las versiones
-GARTHACK-ULMER-180X110MM

Descripción

-GARTHACK-ULMER-180X110MM
Azada de jardín/azada Ulm
Azada de jardín universal con mango de madera de fresno de 1350 mm para suelos con vegetación y jardinería

Larga vida útil

Hoja de fresado cónico, totalmente forjada y endurecida

Mayor facilidad de penetración en el terreno, con menor aplicación de fuerza

Hoja con corte interno


El corte en V de la hoja hace de la azada Ulm una herramienta apta tanto para terrenos pesados y con exceso de vegetación como para tareas de jardinería más ligeras.

Longitud de lámina

180 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Longitud

1350 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Ancho de lámina

110 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

180 x 110 mm
Más Información
Scroll to top