Azada de jardín con cuchilla ancha y estrecha

Ref.: 0695945066
Ver todas las versiones
AZADA-HOE-SZ1-270MM

Descripción

AZADA-HOE-SZ1-270MM
Azada de jardín con cuchilla ancha y estrecha
Con empuñadura de madera de fresno de 1350 mm para cultivo en lecho

Larga vida útil

Hoja de fresado cónico, totalmente forjada y endurecida

Para espacios estrechos en lechos

Cuchilla estrecha de 35 mm


Para trabajos de jardinería ligeros y medios. Ideal para cultivo en lecho y desherbado.

Longitud de lámina

270 mm
Más Información

Longitud

1350 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Ancho de lámina

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1070.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

270 x 75 mm
Más Información
Scroll to top