Nivel de estantería

Ref.: 0957589605
Ver todas las versiones
AY-WIDESPNSHLF-SHLFLVL-2700MM

Descripción

AY-WIDESPNSHLF-SHLFLVL-2700MM
Nivel de estantería
Para estanterías amplias
Para ampliar el estante de gran capacidad y aumentar el espacio de almacenamiento
  • Todos los estantes se pueden ajustar en incrementos de 25 mm
  • El panel de madera es un estante de dimensiones exactas
  • Disponible en dos diseños diferentes

Material

ST/WO
Más Información

Longitud

2700 mm
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Naranja puro RAL 2004
Más Información

Capacidad de carga

700 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

145 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2700 x 800 x 145 mm
Más Información
Scroll to top