Accesorio para gato para transmisión universal

Ref.: 1952004285
Ver todas las versiones
AY-TOP-TRANSMISSJACK-UNI-TYP2

Descripción

AY-TOP-TRANSMISSJACK-UNI-TYP2
Accesorio para gato para transmisión universal
2 piezas
Se utiliza junto con un conector de transmisión para el desmontaje y montaje seguro de transmisiones de vehículos
  • Se puede adaptar fácilmente a la forma y el tamaño de la transmisión
  • Sujeción segura durante la instalación y extracción gracias a los soportes de transmisión en las barras transversales delanteras y traseras que se puede ajustar según el espaciado y el ángulo de inclinación
  • La transmisión se puede disponer en ángulo e inclinada hacia adelante o hacia atrás y hacia la izquierda o la derecha
  • Ventajas sobre la versión anterior
  • Soporte central con tornillos para ajustar el ángulo de inclinación
  • Asegurado para evitar que el ángulo de inclinación se modifique involuntariamenteSoportes inclinables con revestimiento plástico de protección
  • Dos soportes grandes con ajuste de ángulo de inclinación integrado
  • Compatible con gatos de transmisión con diámetro de vástago de pistón de 30 mm

Incluye:

  • 1 unidad básica de conexión de transmisión
  • 1 adaptador para vástago de pistón de gato de transmisión de 30 mm de diámetro

Para transmisiones manuales, automáticas y DSG


Hay adaptadores adicionales disponibles para diámetros de vástago de pistón de 25 mm y 35 mm

Material

ST/ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

150 kg
Más Información

Longitud

490 mm
Más Información

Anchura

460 mm
Más Información

Peso

12 kg
Más Información

Ángulo de inclinación

35 grados
Más Información

Diámetro de adaptador

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Ángulo de inclinación 2

5 grados
Más Información

Longitud x anchura

490 x 460 mm
Más Información
Scroll to top