Soporte intercambiable

Ref.: 081244 3
Ver todas las versiones
AY-TOGGLESWITCH-(WARNMARK-081244

Descripción

AY-TOGGLESWITCH-(WARNMARK-081244
Soporte intercambiable
Para indicadores de advertencia
  • Soporte intercambiable para fijación permanente en plataforma elevadora
  • 2 x orificios de Ø 6,3 mm

Material

ALU
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

Diseño

Izquierda/derecha
Más Información

Orificio de perforación

6.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.834 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0812443

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top