Pestaña de distanciador

Ref.: 09077773
Ver todas las versiones
AY-TILESPACER-TERRACSPRT-PP-2,0MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-TILESPACER-TERRACSPRT-PP-2,0MM
Pestaña de distanciador
Para sujetar a soportes para pavimentos flotantes al instalar pavimentos de losas de piedra

Material

PP
Más Información

Ancho de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.167 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09077773

Ficha Técnica

656718519.pdf
Scroll to top