Grifo metálico

Ref.: 089130206
Ver todas las versiones
AY-TAP-METAL-METALBARREL-60LTR

Descripción

AY-TAP-METAL-METALBARREL-60LTR
Grifo metálico
Con conexión de 3/4 pulgadas para bidones metálicos de 60 l

Material

Metal
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

39235090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

293.000 g
Más Información
Scroll to top