Tira de goma

Ref.: 0962330907
AY-SYSPSHCRT-RUBBERBAND

Descripción

AY-SYSPSHCRT-RUBBERBAND
Tira de goma
Para carros de transporte para sistemas

Material

RBR
Más Información

Longitud

242 cm
Más Información

Anchura

1.8 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Altura

3 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

242 x 1,8 x 3 cm
Más Información
Scroll to top