Tornillo hexagonal, tipo S/S: instalación de pasadores elásticos

Ref.: 0904712120
Ver todas las versiones
-SHR-6KT-SHB-KOMB-A2K-GLT-M12X45

Descripción

-SHR-6KT-SHB-KOMB-A2K-GLT-M12X45
Tornillo hexagonal, tipo S/S: instalación de pasadores elásticos
DIN 933, acero 8.8, cincado azul
Con arandela de acero azul cincado DIN EN ISO 7089 (DIN 125) para uso con anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG/S

Los tornillos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011.


02,7

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

16 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de ajuste máxima para el montaje del pasador de aleta

21 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

933
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.500 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Altura de ajuste mínima/máxima para el montaje del pasador d

16-21 mm
Más Información
Scroll to top