Tornillo hexagonal, tipo S/S: instalación por inserción directa

Ref.: 0904710020
Ver todas las versiones
-SHR-6KT-SHB-KOMB-A2K-GLT-M10X20

Descripción

-SHR-6KT-SHB-KOMB-A2K-GLT-M10X20
Tornillo hexagonal, tipo S/S: instalación por inserción directa
DIN 933, acero 8.8, cincado azul
Con arandela de acero azul cincado DIN EN ISO 7089 (DIN 125) para uso con anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG/S

Los tornillos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011.


02,7

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

8 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Altura de accesorio máxima para montaje del agujero pasante

10/20/30 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.500 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información
Scroll to top