Enlace maestro sin parte plana, QC 10

Ref.: 5162910208
Ver todas las versiones
AY-RGHD-OV-WO.FLPCS-CHN-GD10-(5,3T)-D8

Descripción

AY-RGHD-OV-WO.FLPCS-CHN-GD10-(5,3T)-D8
Enlace maestro sin parte plana, QC 10
Suspensión para cadenas de elevación de 3/4 ramales
  • Clase de calidad 10
  • Lacado en color naranja

Capacidad de carga con un ángulo de inclinación de 45-60°

3750 kg
Más Información

Capacidad de carga con un ángulo de inclinación de 0-45°

5300 kg
Más Información

Diámetro interno 2

70 mm
Más Información

Ancho interior

90 mm
Más Información

Anchura del anillo

22 mm
Más Información

Grosor del material de la parte superior del gancho

16 mm
Más Información

Ancho del enlace (interno)

34 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2175.000 g
Más Información

Diámetro interno

160 mm
Más Información
Scroll to top