Fijación del reductor M8

Ref.: 0905499202
Ver todas las versiones
AY-REDUCERATTACMENT-BLWOTPMP-M8

Descripción

AY-REDUCERATTACMENT-BLWOTPMP-M8
Fijación del reductor M8
Reduce el diámetro del tubo de soplado (bomba de soplado) de 10 mm a 8 mm

Longitud

10 cm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información
Scroll to top