Kit de montaje

Ref.: 096381 426
Ver todas las versiones

FLRANGLADAPT-(F.FLRPAN-FORD)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLRANGLADAPT-(F.FLRPAN-FORD)
Kit de montaje
Para paneles de suelo Ford
Para montaje de paneles de suelo Ford

Siga las instrucciones de montaje.

Material

HC260
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Catálogo General

096381426

Ficha Técnica

32411690.pdf
Scroll to top