AY-PULLCHAIN-PULCLMP-2,70M

Ref.: 071574014
Ver todas las versiones

AY-PULLCHAIN-PULCLMP-2,70M

Descripción

AY-PULLCHAIN-PULCLMP-2,70M

Longitud de la cadena

2.7 m
Más Información

Peso

6.5 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7309.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!