Espiral metálica redonda

Ref.: 0866005046
ESPIRAL PROTECTORA METALICA 23MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIRAL PROTECTORA METALICA 23MM
Espiral metálica redonda
Plazo de entrega aprox. 10 días laborables

Estructura:

Riel de perfiles en C fabricado en acero chapado en cinc.

Resistencia a la abrasión:

Excelente

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866005046

Ficha Técnica

98470687.pdf
Scroll to top