Espiral metálica redonda

Ref.: 0866005042
ESPIRAL PROTECTORA METALICA 15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPIRAL PROTECTORA METALICA 15MM
Espiral metálica redonda
Plazo de entrega aprox. 10 días laborables

Estructura:

Riel de perfiles en C fabricado en acero chapado en cinc.

Resistencia a la abrasión:

Excelente

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866005042

Ficha Técnica

98470687.pdf
Scroll to top