Matriz para prensaterminales

Ref.: 0714107908
Ver todas las versiones
AY-PROFI-CPLRS-SHRTUB-1,5-4,0S

Descripción

AY-PROFI-CPLRS-SHRTUB-1,5-4,0S
Matriz para prensaterminales
Para crimpadora Mobile Crimp Tool

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Color

AmarilloRojo
Más Información

Adecuado para

Conectores de derivación de engarzado termorretráctiles
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

8 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-8 mm²
Más Información
Scroll to top