Cuña de plástico para molduras

Ref.: 071458 321
Ver todas las versiones

AY-PLAWEDGE-TSTL-SZ2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-PLAWEDGE-TSTL-SZ2
Cuña de plástico para molduras
Para todo tipo de trabajo en molduras y juntas de caucho
  • Para todo tipo de trabajo en molduras y juntas de goma
  • Forma de cuña también apta para alinear puertas de vehículos
  • El plástico especial evita daños en la pintura

Material

PLA-SPEC
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

071458321

Ficha Técnica

32409071.pdf
Scroll to top