Mandril roscado con boquilla

Ref.: 094916 7
DDU /ZB-MUNDST-(WZG-094916)-M5

Descripción

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-094916)-M5
Mandril roscado con boquilla
Para remachadoras manuales

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0949167
Scroll to top