Mandril roscado con boquilla

Ref.: 094916 6

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-094916)-M4

Descripción

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-094916)-M4
Mandril roscado con boquilla
Para remachadoras manuales

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

0949166
Scroll to top