Boquilla para remachadora manual

Ref.: 094916 2

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-094916)-3

Descripción

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-094916)-3
Boquilla para remachadora manual

Se puede utilizar para el diámetro del remache

3.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del orificio

2.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0949162
Scroll to top