Puente manómetro

Ref.: 0764000017
Ver todas las versiones
AY-MANOMETERBRIDGE-(AC-R134A)

Descripción

AY-MANOMETERBRIDGE-(AC-R134A)
Puente manómetro
Para unidades de aire acondicionado R134a y R1234yf

Permite comprobar la presión de trabajo de una unidad de aire acondicionado

  • Solución de problemas
  • No se necesitan equipos de mantenimiento para aires acondicionados
  • Durante la evaluación de una reparación, podrá indicar al cliente de inmediato si el sistema de aire acondicionado no está lo suficientemente lleno.

Con manómetro de clase 1.0

  • Comprobaciones de calibración continuas durante etapas de fabricación
  • Capacidad de reajuste de los indicadores del manómetro

Mangueras de relleno con codificación por colores

Distinción sencilla entre las mangueras de baja presión (azul), alta presión (roja) y de vacío/relleno (amarilla)

Gancho de fijación

Facilita el trabajo en el vano motor

Maletín de sistema 8.4.1 con molde de espuma

  • Almacenamiento seguro
  • Transporte fácil

Accesorios de transporte y almacenamiento para acoplamientos rápidos

  • Evita daños en los acoplamientos rápidos debidos a, por ejemplo, la necesidad de volver a apretarlos durante el transporte
  • Evita que las mangueras se enreden

Escala de presión en bar y psi

Escala de temperatura en °C y °F

Manguera de alta presión, roja:1,80 m con válvula de bola

Manguera de baja presión, azul: 1,80 m con válvula de bola

Manguera de vacío/relleno, amarilla: 1,80 m con válvula de bola

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Tipo de refrigerante

R-1234yfR134a
Más Información

Código del sistema armonizado

84219900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5650.000 g
Más Información
Scroll to top