Mandril roscado con boquilla

Ref.: 094998006
Ver todas las versiones
AY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M6

Descripción

AY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M6
Mandril roscado con boquilla
Para combinarse con una remachadora manual

Se puede utilizar para el diámetro del remache

6 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información
Scroll to top