Mandril roscado con boquilla

Ref.: 094998010
Ver todas las versiones
AY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M10

Descripción

AY-MANDREL-(5964949400)-NOZZLE-M10
Mandril roscado con boquilla
Para combinarse con una remachadora manual

Se puede utilizar para el diámetro del remache

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información
Scroll to top