Profundidad |
56 mm |
Material |
PE |
Anchura |
19 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 |
Profundidad de construcción |
56 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.040 kg |
Altura |
15 mm |
Catálogo General |
0963022995 |