Interruptor manual HAT 02

Ref.: 0688002180
Ver todas las versiones
INTERRUPTOR MANUAL HAT 02
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

INTERRUPTOR MANUAL HAT 02
Interruptor manual HAT 02
  • El botón de apertura manual se utiliza para activar manualmente dispositivos de cierre
  • El interruptor basculante rojo cumple con las directrices de DIPT

Con una pulsación breve del botón de apertura manual debe poderse cerrar el mecanismo.



El interruptor manual es adecuado para su uso en salas secas.



El módulo de terminación AM 142 debe utilizarse para activar la monitorización de línea, por ejemplo para cierrapuertas con retenedor.

Material

PLA/MET
Más Información

Tipo de contacto

Abierto
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Corriente máxima

1 A
Más Información

Longitud

81 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Anchura

81 mm
Más Información

Opción de montaje

Instalación en la pared
Más Información

Tipo de instalación

Montado en superficie y empotrado
Más Información

Color

Blanco puroRojo vivo
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Altura

49.5 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Tensión de contacto

24 V/CC
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Tensión de entrada

24 V/CC
Más Información

Adecuado para

Cierrapuertas con retenedorCierrapuertas de libre aperturaPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0688002180

Ficha Técnica

658446090.pdf
Scroll to top