Espuma intermedia suave

Ref.: 058602 81
-ZB-INTERFACE-POLTEL-(058601 80)

Descripción

-ZB-INTERFACE-POLTEL-(058601 80)
Espuma intermedia suave
Espuma especial como capa blanda entre la boina y el plato de soporte

Capa suave

  • Permite al usuario tener un tacto excelente de la superficie
  • Mayor seguridad para trabajos de pulido en esquinas, bordes y curvas

Soporte de gancho y bucle

Para su uso junto con platos de soporte para disco de lija con gancho y bucle

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05860281
Scroll to top