Adaptador para pies de carril de montaje

Ref.: 0862003080
Ver todas las versiones
AY-INSERT-MNTRLFOOT-41X22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-INSERT-MNTRLFOOT-41X22
Adaptador para pies de carril de montaje
Para el perfil de Varifix 41/22

Permite utilizar el perfil de 41/22 junto con el pie del carril de montaje.

Material

HDPE
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.400 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top