Quemador de aire caliente

Ref.: 09849003
AY-HOTAIRBURNER-SLDRGUN-TURBOPO

Descripción

AY-HOTAIRBURNER-SLDRGUN-TURBOPO
Quemador de aire caliente
Para pistolas de soldadura Turbojet y Powerjet
Flujo de aire caliente potente y estable

Para trabajos ligeros de retractilación y eliminación de pintura

Diámetro del quemador

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Potencia con 2 bares

1.7 kW
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información

Consumo de gas en 2 bar por hora

130 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09849003

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top