Plantilla para taladrar

Ref.: 0688392061
Ver todas las versiones

AY-HNGE3D-LEAFDRLJIG-(HNGE-D16M

Descripción

AY-HNGE3D-LEAFDRLJIG-(HNGE-D16M
Plantilla para taladrar
Para bisagras 3D con 3 pernos, 16 mm
  • Apta para puertas de madera con renvalso

Material

ALU
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la banda

6,8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

569.000 g
Más Información
Scroll to top