Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107541
Ver todas las versiones
AY-HEAD-CPLRS-(0,5-1,5)-(MTII1,5-SEALED)

Descripción

AY-HEAD-CPLRS-(0,5-1,5)-(MTII1,5-SEALED)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

Micro temporizador II 1,5 sellado
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información
Scroll to top