Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107588
Ver todas las versiones
AY-HEAD-CPLRS-(0,14-1,5SMM)-(UNIVERSAL)

Descripción

AY-HEAD-CPLRS-(0,14-1,5SMM)-(UNIVERSAL)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.14 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

Contactos electrónicos universales
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,14-1,5 mm²
Más Información
Scroll to top