Soporte

Ref.: 0683360319
Ver todas las versiones
AY-HALT-DRAWER-(150-200)

Descripción

AY-HALT-DRAWER-(150-200)
Soporte
Para cajón bajo zócalo

Para altura de base de 150-200 mm

Ahorro de espacio

Almacenamiento adicional en la zona de la base

Panel de montaje con tornillos flexible

Se ajusta a los carriles guía disponibles en el mercado

Panel perforado ligeramente elevado

La guía se eleva al extraer el cajón. La moldura de la base no roza el suelo

La anchura mínima de instalación del cajón de la base coincide con la anchura estrecha del módulo de arriba

Corte el cajón para que encaje y lograr un acabado uniforme

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

899.000 g
Más Información
Scroll to top