Sección de marco

Ref.: 0688680009
AY-FRM-GLSDR-(F.STEEL-FRM)-(NI)-D15-3PCS

Descripción

AY-FRM-GLSDR-(F.STEEL-FRM)-(NI)-D15-3PCS
Sección de marco
para laterales de cajones de acero
Para bisagras anuba regulables de encaje a presión de 3 piezas y bisagras para puertas de cristal (WF)
  • Con casquillo de plástico sin mantenimiento
  • Buenas propiedades de funcionamiento
  • Funcionamiento sin ruido

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

55 kg
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalVidrio
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de entrada de apartamentos y pasillosPuertas de las oficinasPuertas de retrete y bañoPuertas de vidrioPuertas interiores
Más Información

Cojinete deslizante

Sí
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero
Más Información

Diámetro del rollo

15 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Anchura de pestaña en la pieza de marco

26.5 mm
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Altura del rollo

48.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información
Scroll to top