Set de soportes de suelo

Ref.: 0963022045
Ver todas las versiones
SET-FIJACION-AL-SUELO-450MM

Descripción

SET-FIJACION-AL-SUELO-450MM
Set de soportes de suelo
Permite fijar el bastidor de soporte al suelo del vehículo
  • Incluye tuercas de encastre para montaje flotante
  • De acero lacado

Anchura

40 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Anchura de construcción

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Altura de construcción

40 mm
Más Información
Scroll to top