Boquilla para suelo húmedo/seco, enchufable

Ref.: 0702400285
Ver todas las versiones
AY-FLOORNOZZLE-VC-NW40-WET-PLA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-FLOORNOZZLE-VC-NW40-WET-PLA
Boquilla para suelo húmedo/seco, enchufable
Para la serie ISS

Compatible con

ISS 55-S
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

40 mm
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702400285

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top