Extensión para pie

Ref.: 0962931761
Ver todas las versiones
AY-EXTENSION-WRKPLTFM-F.0962931760

Descripción

AY-EXTENSION-WRKPLTFM-F.0962931760
Extensión para pie
Para plataforma de montaje de rejilla
  • Para equilibrar superficies irregulares

Material

ALU
Más Información

Longitud

58 cm
Más Información

Altura de trabajo

265 cm
Más Información

Anchura

7.5 cm
Más Información

Peso de carga máximo

150 kg
Más Información

Rango de ajuste mínimo

0 mm
Más Información

Rango máximo de ajuste

420 mm
Más Información

Altura máxima del soporte

65 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

681.000 g
Más Información

Rango mínimo/máximo de ajuste

0-420 mm
Más Información
Scroll to top