Electrodo de extracción PinPuller® Power

Ref.: 0691500372
Ver todas las versiones
AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-29FOLD

Descripción

AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-29FOLD
Electrodo de extracción PinPuller® Power
Diseño de 2 filas para rectificar grandes deformaciones en carrocería de chapa de acero, 29 electrodos

Amplia variedad de aplicaciones

  • Martillo de inercia pesado
  • Accesorio de extracción para plantilla de enderezado
  • Barra de extracción

Adecuado para uso universal

Distribución óptima de la potencia con numerosos electrodos en 2 filas a intervalos muy cortos

Sin formación de protuberancias, sin debilitamiento innecesario del material

A diferencia del alambre corrugado, los electrodos soldables se pueden soldar más de 1000 veces

Eficaz y económico

Gracias al cojinete aislado de cada electrodo, solo se necesita una potencia de soldadura mínima

Baja entrada de calor en la chapa

Los electrodos individuales se sueldan rápidamente y son fáciles de quitar girándolos

Ahorra un tiempo de trabajo valioso


Especialmente adecuado para altas fuerzas de tracción con 29 electrodos

Número de electrodos

29 Uds
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Número de filas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

343.000 g
Más Información
Scroll to top