Electrodo de extracción PinPuller® Power

Ref.: 0691500371
Ver todas las versiones
AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-15FOLD

Descripción

AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-15FOLD
Electrodo de extracción PinPuller® Power
Diseño de 2 filas para rectificar grandes deformaciones en carrocería de chapa de acero, 15 electrodos

Amplia variedad de aplicaciones

  • Martillo de inercia pesado
  • Accesorio de extracción para plantilla de enderezado
  • Barra de extracción

Adecuado para uso universal

Distribución óptima de la potencia con numerosos electrodos en 2 filas a intervalos muy cortos

Sin formación de protuberancias, sin debilitamiento innecesario del material

A diferencia del alambre corrugado, los electrodos soldables se pueden soldar más de 1000 veces

Eficaz y económico

Gracias al cojinete aislado de cada electrodo, solo se necesita una potencia de soldadura mínima

Baja entrada de calor en la chapa

Los electrodos individuales se sueldan rápidamente y son fáciles de quitar girándolos

Ahorra un tiempo de trabajo valioso


Especialmente para zonas dañadas pequeñas y profundas y para nivelación de los pasos de rueda

Número de electrodos

15 Uds
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Número de filas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información
Scroll to top