Electrodos de extracción PinPuller® Power

Ref.: 0691500171
Ver todas las versiones
AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-10FOLD

Descripción

AY-ELECT-DRSW-F.PINPULLER-10FOLD
Electrodos de extracción PinPuller® Power
Diseño resistente para la eliminación de grandes deformaciones en carrocerías de vehículos de chapa de acero

Amplia variedad de aplicaciones:

  • Martillo de inercia pesado
  • Accesorio de extracción para plantilla de enderezado
  • Barra de extracción

Las ranuras de la cuadrícula permiten una fijación segura de la pieza transversal de extracción en cualquier posición deseada

Los electrodos individuales se sueldan rápidamente y son fáciles de quitar girándolos

Ahorra tiempo de trabajo

Varios electrodos a intervalos de solo 9 mm garantizan un óptima distribución de la fuerza

A diferencia del alambre corrugado, los electrodos soldables se pueden soldar más de 500 veces

Cada electrodo tiene un cojinete aislado, por lo que solo requiere una potencia de soldadura mínima, lo que reduce el calor transferido a la chapa


Antes del uso inicial, debe retirarse el revestimiento de latón de las puntas de los electrodos.

Longitud

92 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información
Scroll to top