Pieza transversal para extracción PinPuller® Power

Ref.: 0691500180
Ver todas las versiones
AY-CROSSBAR-DRSW-PINPULLER-140MM

Descripción

AY-CROSSBAR-DRSW-PINPULLER-140MM
Pieza transversal para extracción PinPuller® Power
Para insertar los electrodos soldables PinPuller Power y fijarlos en una cuadrícula

El diseño metálico robusto permite el uso de equipos de extracción pesados

Fuerza de tracción máxima de 1 t

El cierre asegura los electrodos soldables en la cuadrícula de 9 mm


Los artículos PinPuller y PinPuller Power no son compatibles.

Longitud

140 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

581.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 2
Más Información
Scroll to top