Pieza transversal para extracción PinPuller® Power

Ref.: 0691500370
Ver todas las versiones
AY-CROSSBAR-DRSW-F.PINPULL-2ROWS

Descripción

AY-CROSSBAR-DRSW-F.PINPULL-2ROWS
Pieza transversal para extracción PinPuller® Power
Para montar electrodos extractores PinPuller Power de 2 filas

El diseño metálico robusto permite el uso de equipos de extracción pesados

Fuerzas de tracción máximas de hasta 2 t

El cierre asegura los electrodos soldables en la cuadrícula de 20 mm

Se fija de forma rápida y segura

Material

ST
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

654.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 2
Más Información
Scroll to top